Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes miniature avec épaulement Acier Étanche des deux côtes F4DD Z1 FS50000

  • ERIKS:24022984
  • Fabricant:087796044296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes avec épaulement
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

122,80 €/ Unitéhors TVA

148,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
F4
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
6.35 mm
Diamètre extérieur
15.893 mm
Largeur
6.35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Oui