53,42 €/ Unitéhors TVA
64,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Type | S9 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 22.25 mm |
Diamètre extérieur | 47.625 mm |
Largeur | 9.525 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |