34,85 €/ Unitéhors TVA
42,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Type | S8 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 19.05 mm |
Diamètre extérieur | 41.275 mm |
Largeur | 7.938 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |