Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes miniature Acier Ouvert 624

  • ERIKS:11494797
  • Fabricant:053893772486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

6,23 €/ Unitéhors TVA

7,54 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
624
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non