5,13 €/ Unitéhors TVA
6,21 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 60 |
Type | 605 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |