Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes miniature Acier inoxydable Étanche des deux côtes A33KDD5 Z8 FS50160

  • ERIKS:13162156
  • Fabricant:087796044449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

76,82 €/ Unitéhors TVA

92,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
A33
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4.762 mm
Diamètre extérieur
12.7 mm
Largeur
4.98 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non