Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 637-ZZ

  • ERIKS:12831569
  • Fabricant:053893772899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
A non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves and shields on both sides. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Ajouter à la liste

14,26 €/ Unitéhors TVA

17,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
63
Type
637
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non