Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 629-ZZ L8A

  • ERIKS:14201492
  • Fabricant:087796313101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

7,91 €/ Unitéhors TVA

9,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
629
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non