5,76 €/ Unitéhors TVA
6,97 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 62 |
Type | 625 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |