Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 607-ZZ

  • ERIKS:12829589
  • Fabricant:053893677125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Suitable for temperatures from -50°C tot +120°C.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
60
Type
607
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non