Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 33PP5 Z1 FS50000

  • ERIKS:24022784
  • Fabricant:087796044470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Rubber seal on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

43,98 €/ Unitéhors TVA

53,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Type
33
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4.762 mm
Diamètre extérieur
12.7 mm
Largeur
4.98 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non