Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9334WICRDUL

  • ERIKS:13167986
  • Fabricant:087796346383
Image 1
Ajouter à la liste

5 634,21 €/ Unitéhors TVA

6 817,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels