Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9330WICRSUL

  • ERIKS:13167998
  • Fabricant:087796345287
Image 1
Ajouter à la liste

1 950,18 €/ Unitéhors TVA

2 359,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel