Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9324WICRSUL

  • ERIKS:13168020
  • Fabricant:087796343382
Image 1
Ajouter à la liste

1 338,91 €/ Unitéhors TVA

1 620,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel