Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9324WICRDUL

  • ERIKS:13168024
  • Fabricant:087796244177
Image 1
Ajouter à la liste

2 677,80 €/ Unitéhors TVA

3 240,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels