Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9322WICRDUL

  • ERIKS:13168031
  • Fabricant:087796233591
Image 1
Ajouter à la liste

2 309,40 €/ Unitéhors TVA

2 794,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels