Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9317WICRDUM

  • ERIKS:12721561
  • Fabricant:087796026773
Image 1
Ajouter à la liste

1 150,90 €/ Unitéhors TVA

1 392,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels