Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9315WICRDUL

  • ERIKS:13168074
  • Fabricant:087796353527
Image 1
Ajouter à la liste

1 017,12 €/ Unitéhors TVA

1 230,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels