Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9313WICRDUL

  • ERIKS:13168089
  • Fabricant:087796202306
Image 1
Ajouter à la liste

818,52 €/ Unitéhors TVA

990,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels