Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9312WICRDUL

  • ERIKS:12721548
  • Fabricant:087796202474
Image 1
Ajouter à la liste

743,82 €/ Unitéhors TVA

900,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels