Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9309WICRDUL

  • ERIKS:13168115
  • Fabricant:087796233522
Image 1
Ajouter à la liste

556,36 €/ Unitéhors TVA

673,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels