Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9305WICRDUL

  • ERIKS:13168142
  • Fabricant:087796244443
Image 1
Ajouter à la liste

382,61 €/ Unitéhors TVA

462,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels