Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9300WICRDUM

  • ERIKS:13168171
  • Fabricant:087796346628
Image 1
Ajouter à la liste

314,60 €/ Unitéhors TVA

380,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9300WI
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels