Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9134WICRSUM

  • ERIKS:13168191
  • Fabricant:087796344723
Image 1
Ajouter à la liste

2 768,56 €/ Unitéhors TVA

3 349,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9100WI
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel