Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9134WICRDUM

  • ERIKS:13168195
  • Fabricant:087796073357
Image 1
Ajouter à la liste

5 537,09 €/ Unitéhors TVA

6 699,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9100WI
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
84 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels