Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9132WICRDUL

  • ERIKS:13168204
  • Fabricant:087796246508
Image 1
Ajouter à la liste

4 559,33 €/ Unitéhors TVA

5 516,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9100WI
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
76 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels