Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9128WICRDUM

  • ERIKS:13168218
  • Fabricant:087796342170
Image 1
Ajouter à la liste

3 126,21 €/ Unitéhors TVA

3 782,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9100WI
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels