Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9126WICRDUM

  • ERIKS:13168224
  • Fabricant:087796341777
Image 1
Ajouter à la liste

2 725,43 €/ Unitéhors TVA

3 297,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9100WI
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels