Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9119WICRSUM

  • ERIKS:13168254
  • Fabricant:087796339569
Image 1
Ajouter à la liste

826,78 €/ Unitéhors TVA

1 000,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9100WI
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel