Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9119WICRDUL

  • ERIKS:12721501
  • Fabricant:087796264601
Image 1
Ajouter à la liste

1 653,54 €/ Unitéhors TVA

2 000,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9100WI
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels