Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9113WICRDUM

  • ERIKS:13168302
  • Fabricant:087796072695
Image 1
Ajouter à la liste

866,16 €/ Unitéhors TVA

1 048,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9100WI
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels