Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9112WICRDUL

  • ERIKS:13168310
  • Fabricant:087796072626
Image 1
Ajouter à la liste

796,72 €/ Unitéhors TVA

964,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9100WI
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels