Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM9110WICRDUL

  • ERIKS:13168322
  • Fabricant:087796072480
Image 1
Ajouter à la liste

619,00 €/ Unitéhors TVA

748,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM9100WI
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels