Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM305WICRDUM

  • ERIKS:14196893
  • Fabricant:087796092150
Image 1
Ajouter à la liste

968,54 €/ Unitéhors TVA

1 171,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM300WI
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels