Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM226WICRDUM

  • ERIKS:13168382
  • Fabricant:087796340404
Image 1
Ajouter à la liste

4 608,39 €/ Unitéhors TVA

5 576,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM200WI
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
80 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels