Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM222WICRDUM

  • ERIKS:13168398
  • Fabricant:087796071254
Image 1
Ajouter à la liste

3 261,12 €/ Unitéhors TVA

3 945,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM200WI
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
76 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels