Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM218WICRDUL

  • ERIKS:13168420
  • Fabricant:087796071124
Image 1
Ajouter à la liste

1 884,08 €/ Unitéhors TVA

2 279,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM200WI
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
60 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels