Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM217WICRSUM

  • ERIKS:13168422
  • Fabricant:087796336704
Image 1
Ajouter à la liste

840,23 €/ Unitéhors TVA

1 016,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM200WI
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel