Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM211WICRDUM

  • ERIKS:12721436
  • Fabricant:087796023024
Image 1
Ajouter à la liste

883,85 €/ Unitéhors TVA

1 069,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM200WI
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels