Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM208WICRDUL

  • ERIKS:12721427
  • Fabricant:087796070370
Image 1
Ajouter à la liste

676,72 €/ Unitéhors TVA

818,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM200WI
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels