Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 3MM203WICRDUM

  • ERIKS:13168514
  • Fabricant:087796174313
Image 1
Ajouter à la liste

410,11 €/ Unitéhors TVA

496,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
3MM200WI
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels