Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9340WICRDUL

  • ERIKS:13168592
  • Fabricant:087796222830
Image 1
Ajouter à la liste

9 513,70 €/ Unitéhors TVA

11 511,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9300WI
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
76 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels