Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9330WICRDUM

  • ERIKS:13168614
  • Fabricant:087796331020
Image 1
Ajouter à la liste

3 900,38 €/ Unitéhors TVA

4 719,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9300WI
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels