Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9328WICRDUL

  • ERIKS:13168623
  • Fabricant:087796229860
Image 1
Ajouter à la liste

3 525,34 €/ Unitéhors TVA

4 265,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9300WI
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels