Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9326WICRSUL

  • ERIKS:13168627
  • Fabricant:087796329874
Image 1
Ajouter à la liste

1 559,09 €/ Unitéhors TVA

1 886,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9300WI
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel