Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9324WICRDUM

  • ERIKS:13168638
  • Fabricant:087796328778
Image 1
Ajouter à la liste

2 677,80 €/ Unitéhors TVA

3 240,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9300WI
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels