Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9322WICRSUL

  • ERIKS:13168643
  • Fabricant:087796144743
Image 1
Ajouter à la liste

1 154,69 €/ Unitéhors TVA

1 397,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9300WI
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel