Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9320WICRDUL

  • ERIKS:13168653
  • Fabricant:087796075535
Image 1
Ajouter à la liste

1 641,15 €/ Unitéhors TVA

1 985,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9300WI
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels