Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9308WICRDUL

  • ERIKS:13168740
  • Fabricant:087796073548
Image 1
Ajouter à la liste

522,37 €/ Unitéhors TVA

632,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9300WI
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels