Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à billes à contact oblique de haute précision 2MM9302WICRDUL

  • ERIKS:13168770
  • Fabricant:087796073388
Image 1
Ajouter à la liste

337,97 €/ Unitéhors TVA

408,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
2MM9300WI
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels